大阪魂
小形六角ナット(1種)(左ねじ)(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(250個)
1箱(700個)
1箱(250個)
1箱(180個)
1箱(100個)
1箱(75個)
1箱(64個)
1箱(50個)
ねじの呼び
M12
M8
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
ねじピッチ
1.75
1.25
1.75
2
2.5
3
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(250個)
注文コード
44840966
品番
M12
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
ステンレス
ねじピッチ
1.75
規格
1種
ねじ山種類
メートル並目