大阪魂
小形六角ナット(1種)(左ねじ)(細目)(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(180個)
注文コード
44841185
品番
M14
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M14
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
規格
1種
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
メートル細目