大阪魂
小形六角ナット(1種)(左ねじ)(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(400個)
1箱(800個)
1箱(400個)
ねじの呼び
M10
M8
M10
ねじピッチ
1.5
1.25
1.5
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
44841282
品番
M10
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
規格
1種
表面処理
クローム
ねじ山種類
メートル並目