大阪魂
小形六角ナット 1種 細目(S45C/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(200個)
1箱(150個)
1箱(200個)
ねじの呼び
M16
M14
M16
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
44841395
品番
M16
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
材質
S45C
ねじピッチ
1.5
色
黒
規格
1種
表面処理
3価ブラック
ねじ山種類
メートル細目