大阪魂
小形六角ナット(1種)(細目)(S45C/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(250個)
1箱(150個)
1箱(200個)
1箱(250個)
1箱(400個)
ねじの呼び
M12
M10
M12
M14
M16
ねじピッチ
1.25
1.25
1.5
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(250個)
注文コード
44841465
品番
M12
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
S45C
ねじピッチ
1.25
規格
1種
表面処理
クローム
ねじ山種類
メートル細目