大阪魂
小形六角ナット(1種)(細目)(S45C/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(150個)
1箱(150個)
1箱(200個)
ねじの呼び
M14
M14
M16
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
44841562
品番
M14
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M14
材質
S45C
ねじピッチ
1.5
規格
1種
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
メートル細目