大阪魂
小形六角ナット 1種 細目(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(110個)
1箱(800個)
1箱(400個)
1箱(250個)
1箱(170個)
1箱(60個)
ねじの呼び
M16
M8
M10
M12
M14
M20
ねじピッチ
1.5
1
1.25
1.5
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(110個)
注文コード
44841632
品番
M16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M16
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
色
黒
規格
1種
表面処理
3価ブラック
ねじ山種類
メートル細目