大阪魂
小形六角ナット(1種)(細目)(鉄/パーカー)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(250個)
1箱(110個)
1箱(170個)
1箱(250個)
1箱(400個)
ねじの呼び
M12
M10
M12
M14
M16
ねじピッチ
1.25
1.25
1.5
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(250個)
注文コード
44841781
品番
M12
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
規格
1種
表面処理
パ-カ-
ねじ山種類
メートル細目