大阪魂
小形六角ナット 1種 細目(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(110個)
1箱(800個)
1箱(170個)
1箱(400個)
1箱(250個)
1箱(110個)
ねじの呼び
M16
M8
M14
M10
M12
M16
ねじピッチ
1.5
1
1.5
1.25
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(110個)
注文コード
44841867
品番
M16
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
規格
1種
表面処理
亜鉛黒
ねじ山種類
メートル細目