※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
小形六角ナット(1種)(鉄/パーカー)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(400個)
1箱(100個)
1箱(110個)
1箱(180個)
1箱(250個)
1箱(400個)
ねじの呼び
M10
M10
M12
M14
M16
M20
ねじピッチ
1.5
1.5
1.75
2
2.5
厚さ(mm)
8
10
11
13
16
8
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
44842244
品番
M10×1.5
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
寸法m(mm)
8
厚さ(mm)
8
規格
1種
寸法S(mm)
14
表面処理
パ-カ-
二面幅S(mm)
14
ねじ山種類
メートル並目