※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
小形六角ナット(1種)(鉄/パーカー)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(250個)
1箱(100個)
1箱(110個)
1箱(180個)
1箱(250個)
1箱(400個)
ねじの呼び
M12
M10
M12
M14
M16
M20
ねじピッチ
1.75
1.5
1.75
2
2.5
厚さ(mm)
10
10
11
13
16
8
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(250個)
注文コード
44842253
品番
M12×1.75
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
鉄
ねじピッチ
1.75
寸法m(mm)
10
厚さ(mm)
10
規格
1種
寸法S(mm)
17
表面処理
パ-カ-
二面幅S(mm)
17
ねじ山種類
メートル並目