大阪魂
小形六角ナット(2種)(左ねじ)(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(800個)
1箱(800個)
1箱(400個)
ねじの呼び
M8
M8
M10
ねじピッチ
1.25
1.25
1.5
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(800個)
注文コード
44842673
品番
M8
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
色
黒
規格
2種
表面処理
3価ブラック
ねじ山種類
メートル並目