大阪魂
小形六角ナット(2種)(細目)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(170個)
1箱(110個)
1箱(170個)
1箱(250個)
1箱(400個)
ねじの呼び
M14
M10
M12
M14
M16
ねじピッチ
1.5
1.25
1.5
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(170個)
注文コード
44843242
品番
M14
販売価格(税込)
¥8,908
販売価格(税別)
¥
8,098
バスケットに入れる
ねじの呼び
M14
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
規格
2種
表面処理
亜鉛黒
ねじ山種類
メートル細目