大阪魂
小形六角ナット(2種)(鉄/グリーンクロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(400個)
1箱(250個)
1箱(400個)
1箱(800個)
ねじの呼び
M10
M10
M12
M8
ねじピッチ
1.5
1.25
1.5
1.75
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
44843364
品番
M10×1.5
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
寸法m(mm)
8
厚さ(mm)
8
規格
2種
寸法S(mm)
14
表面処理
グリーンクロメート
二面幅S(mm)
14
ねじ山種類
メートル並目