大阪魂
小形六角ナット(2種)(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(800個)
1箱(250個)
1箱(400個)
1箱(800個)
ねじの呼び
M8
M10
M12
M8
ねじピッチ
1.25
1.25
1.5
1.75
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(800個)
注文コード
44843416
品番
M8×1.25
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
寸法m(mm)
6.5
厚さ(mm)
6.5
規格
2種
寸法S(mm)
12
表面処理
ニッケル
二面幅S(mm)
12
ねじ山種類
メートル並目