曜日別特売
AC-HD03LR-A 広角バックカメラ ATOTO 44843997

AC-HD03LR-A 広角バックカメラ ATOTO 44843997
AC-HD03LR-A 広角バックカメラ ATOTO 44843997
AC-HD03LR-A 広角バックカメラ ATOTO 44843997
AC-HD03LR-A 広角バックカメラ ATOTO 44843997
AC-HD03LR-A 広角バックカメラ ATOTO 44843997
AC-HD03LR-A 広角バックカメラ ATOTO 44843997

広角バックカメラ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1個注文コード44843997品番AC-HD03LR-A
販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

ブラケットで穴を開ける必要はありません。そしてそれはあなたのナンバープレートの情報をブロックしません。

仕様イメージセンサーフォーマット:1 /2.9インチCMOS、ピクセル:1280(H)×720(V)、ホワイトバランス:自動、バックライト補正:はい、ノイズリダクション:3D DNR、ビデオフレームレート:720P @ 30FPS、ビデオ信号出力:アナログHD信号、1.0 Vp-p /75Ω、リアビューガイドライン:組み込みではなく、カーステレオシステムによって提供されます、暗視:はい、レンズ視野角:180度ブラック使用温度(℃)‐30~+80使用電圧(V)DC3.3~5防水保護等級IP67動作電流(mA)130~150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする