大阪魂
小形六角ナット(3種)(細目)(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(600個)
1箱(120個)
1箱(150個)
1箱(250個)
1箱(350個)
1箱(50個)
1箱(600個)
ねじの呼び
M10
M10
M12
M14
M16
M18
M22
ねじピッチ
1.25
1.25
1.5
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(600個)
注文コード
44844107
品番
M10
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
規格
3種
表面処理
ニッケル
ねじ山種類
メートル細目