大阪魂
小形六角ナット(3種)(細目)(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(350個)
1箱(120個)
1箱(150個)
1箱(250個)
1箱(350個)
1箱(50個)
1箱(600個)
ねじの呼び
M12
M10
M12
M14
M16
M18
M22
ねじピッチ
1.25
1.25
1.5
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(350個)
注文コード
44844116
品番
M12
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
規格
3種
表面処理
ニッケル
ねじ山種類
メートル細目