曜日別特売
3048-00 長袖ブルゾン 桑和 44844216

3048-00 長袖ブルゾン 桑和 44844216
3048-00 長袖ブルゾン 桑和 44844216
3048-00 長袖ブルゾン 桑和 44844216
3048-00 長袖ブルゾン 桑和 44844216
3048-00 長袖ブルゾン 桑和 44844216

長袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズM
ブルー
内容量1着注文コード44844216品番3048-00
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

信頼の日本製T/Cドビー使用
高いストレッチ性
裏側の肌離れが良くベタつきにくい
レディスサイズ対応
制電性素材使用
配色はブラックを使用

種別長袖ブルゾンブルーサイズM胸囲(cm)110混率(%)ポリエステル80、綿20肩幅(cm)45袖丈(cm)58着丈(cm)63機能制電性素材、ストレッチ、チ イージーケア、レディース対応、野帳ポケット(ブルゾン・シャツカーゴ)特性背裏メッシュ、ファスナーポケット、胸二重ポケット(野帳が入る)、胸ペン差し、袖ペン差し、ネームループ(隠し)、脇ポケット、袖口ドットボタン材質(ボタン)ドットボタン:金属材質(ファスナー)樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする