※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
小形六角ナット 3種 細目(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(50個)
1箱(150個)
1箱(50個)
ねじの呼び寸法
M22
M16
M22
厚さ(mm)
13
10
13
寸法S(mm)
30
22
30
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
44844326
品番
M22
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
M22
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
寸法m(mm)
13
寸法S(mm)
30
厚さ(mm)
13
規格
3種
表面処理
生地
二面幅S(mm)
30
ねじ山種類
メートル細目