大阪魂
小形六角ナット(3種)(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(600個)
1箱(1000個)
1箱(250個)
1箱(350個)
1箱(600個)
ねじの呼び
M10
M10
M12
M14
M8
ねじピッチ
1.5
1.25
1.5
1.75
2
厚さ(mm)
6
5
6
7
8
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(600個)
注文コード
44844527
品番
M10×1.5
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
寸法m(mm)
6
厚さ(mm)
6
規格
3種
寸法S(mm)
14
表面処理
クローム
二面幅S(mm)
14
ねじ山種類
メートル並目