大阪魂
小形六角ナット(3種)(鉄/パーカー)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(250個)
1箱(250個)
1箱(350個)
1箱(600個)
ねじの呼び
M14
M10
M12
M14
ねじピッチ
2
1.5
1.75
2
厚さ(mm)
8
6
7
8
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(250個)
注文コード
44844624
品番
M14×2.0
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M14
材質
鉄
ねじピッチ
2
寸法m(mm)
8
厚さ(mm)
8
規格
3種
寸法S(mm)
19
表面処理
パ-カ-
二面幅S(mm)
19
ねじ山種類
メートル並目