大阪魂
袋ナット 1種(ウィット)(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(20個)
1箱(20個)
1箱(30個)
1箱(45個)
ねじの呼び
W1
W1
W3/4
W7/8
山数
8
10
8
9
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
44844852
品番
1"
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
W1
材質
鉄
山数
8
規格
1種
寸法S(mm)
41
表面処理
クロメート
寸法m2(mm)
39
寸法m3(mm)
20
ねじ山種類
ウィット