大阪魂
袋ナット 1種(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(16個)
1箱(16個)
1箱(20個)
ねじの呼び
M30
M27
M30
ねじピッチ
3.5
3
3.5
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(16個)
注文コード
44845017
品番
M30
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M30
材質
鉄
ねじピッチ
3.5
規格
1種
寸法A(mm)
41.5
寸法r(mm)
約1.5
寸法S(mm)
46
表面処理
クローム
寸法T(mm)
1.6
寸法R(mm)
約21
寸法m2(mm)
45
寸法m3(mm)
24
ねじ山種類
メートル並目