大阪魂
袋ナット 2種(その他細目)(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(200個)
1箱(200個)
1箱(300個)
ねじの呼び
M12
M10
M12
ねじピッチ
1.5
1
1.5
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
44845604
品番
M12×1.5
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
規格
2種
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
メートル細目