大阪魂
袋ナット 2種(細目)(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(150個)
1箱(100個)
1箱(150個)
1箱(70個)
ねじの呼び
M14
M14
M16
M18
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
44845692
品番
M14
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M14
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
規格
2種
表面処理
クローム
ねじ山種類
メートル細目