大阪魂
袋ナット 2種(細目)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(70個)
1箱(100個)
1箱(150個)
1箱(200個)
1箱(300個)
1箱(50個)
1箱(600個)
1箱(70個)
ねじの呼び
M18
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M8
ねじピッチ
1.5
1
1.25
1.5
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(70個)
注文コード
44845893
品番
M18
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M18
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
規格
2種
表面処理
亜鉛黒
ねじ山種類
メートル細目