大阪魂
袋ナット 2種(細目)(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(100個)
1箱(150個)
1箱(40個)
1箱(600個)
1箱(70個)
ねじの呼び
M16
M14
M16
M18
M22
M8
ねじピッチ
1.5
1
1.5
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44845936
品番
M16
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
規格
2種
表面処理
生地
ねじ山種類
メートル細目