M48 袋ナット 2種(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 44846225

袋ナット 2種(鉄/ユニクロ)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(10個)
ねじの呼びM48
ねじピッチ5
内容量1箱(10個)注文コード44846225品番M48
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼びM48材質ねじピッチ5規格2種寸法A(mm)59寸法r(mm)約1.5寸法S(mm)75表面処理ユニクロ寸法T(mm)2.3寸法R(mm)約29.5寸法m2(mm)67.4寸法m3(mm)38ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
318:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする