大阪魂
袋ナット(左ねじ)(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(50個)
1箱(100個)
1箱(2000個)
1箱(200個)
1箱(500個)
1箱(50個)
ねじの呼び
M20
M10
M12
M16
M20
M5
M6
M8
ねじピッチ
2
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
44846636
品番
M20
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
ねじの呼び
M20
材質
ステンレス
ねじピッチ
2
寸法A(mm)
26.5
寸法r(mm)
約1
寸法S(mm)
30
表面処理
ブラック
寸法T(mm)
1.2
寸法R(mm)
約13
寸法m2(mm)
29
寸法m3(mm)
16