大阪魂
袋ナット(左ねじ)(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(2000個)
1箱(200個)
1箱(300個)
1箱(600個)
ねじの呼び
M6
M10
M12
M5
M6
M8
ねじピッチ
1
0.8
1
1.25
1.5
1.75
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44846724
品番
M6
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
材質
鉄
ねじピッチ
1
色
黒
寸法A(mm)
8.5
寸法r(mm)
約0.5
寸法S(mm)
10
表面処理
3価ブラック
寸法T(mm)
0.5
寸法R(mm)
約4.5
寸法m2(mm)
9.5
寸法m3(mm)
5
ねじ山種類
メートル並目