大阪魂
袋ナット(左ねじ)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(150個)
1箱(1000個)
1箱(100個)
1箱(150個)
1箱(2000個)
1箱(200個)
1箱(300個)
1箱(600個)
ねじの呼び
M16
M10
M12
M16
M20
M5
M6
M8
ねじピッチ
2
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
44847022
品番
M16
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
材質
鉄
ねじピッチ
2
寸法A(mm)
21.5
寸法r(mm)
約1
寸法S(mm)
24
表面処理
亜鉛黒
寸法T(mm)
1
寸法R(mm)
約11
寸法m2(mm)
24
寸法m3(mm)
13