大阪魂
袋ナット(細目)(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(100個)
1箱(150個)
1箱(200個)
1箱(50個)
ねじの呼び
M16
M10
M12
M16
M20
ねじピッチ
1.5
1.25
1.5
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44847205
品番
M16
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
材質
ステンレス
ねじピッチ
1.5
表面処理
ブラック
ねじ山種類
メートル細目