曜日別特売
8255-53 半袖Tシャツ 桑和 44847348

8255-53 半袖Tシャツ 桑和 44847348
8255-53 半袖Tシャツ 桑和 44847348
8255-53 半袖Tシャツ 桑和 44847348
8255-53 半袖Tシャツ 桑和 44847348

半袖Tシャツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズM
ネイビー
内容量1枚注文コード44847348品番8255-53
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥4,389
販売価格(税別)
3,990

高機能スピードライ使用
デオドラントテープ付き
裾リブ仕様
特殊生地による綿のような肌触りと高い速乾性
反射ロゴによる高視認性

ネイビーサイズM胸囲(cm)104混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)45袖丈(cm)22着丈(cm)62機能ストレッチ 、消臭、吸汗速乾、イージーケア、反射(Tシャツ)特性ロゴ入りラインテープ、首元 V ガゼット、シリコンワッペン、反射ロゴプリント、胸メッシュポケット、胸ファスナーポケット(樹脂)材質(ファスナー)樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする