大阪魂
袋ナットユニファイ(UNC)(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(2000個)
1箱(200個)
1箱(3000個)
1箱(4000個)
1箱(500個)
1箱(700個)
1箱(80個)
ねじの呼び
3/8
1/2
1/4
3/8
5/16
5/8
No.10
No.6
No.8
山数
16
11
13
16
18
20
24
32
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
44847354
品番
3/8-16
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
3/8
材質
ステンレス
山数
16
表面処理
ブラック
ねじ山種類
UNC