桑和
長袖パーカー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
サイズ
S
S
M
L
LL
3L
4L
色
グレー
ブラック
グレー
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
44847637
品番
8255-04
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
紫外線遮断率94%
高機能スピードライ使用
特殊生地による綿のような肌触りと高い速乾性
高いストレッチ性
種別
パーカー
色
グレー
サイズ
S
胸囲(cm)
99
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
64
機能
防シワ、速乾性
裄丈(cm)
80
特性
ロゴ入りラインテープ、絞りスピンドル、ロゴ入りコードエンド、カンガルーポケット ( 野帳が入る )、ミニポケット、袖ペン差し、シリコンワッペン
材質(ファスナー)
樹脂