曜日別特売
8255-04 長袖パーカー 桑和 44847646

8255-04 長袖パーカー 桑和 44847646
8255-04 長袖パーカー 桑和 44847646
8255-04 長袖パーカー 桑和 44847646
8255-04 長袖パーカー 桑和 44847646

長袖パーカー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズM
グレー
内容量1枚注文コード44847646品番8255-04
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥5,489
販売価格(税別)
4,990

紫外線遮断率94%
高機能スピードライ使用
特殊生地による綿のような肌触りと高い速乾性
高いストレッチ性

種別パーカーグレーサイズM胸囲(cm)104混率(%)ポリエステル100着丈(cm)66機能防シワ、速乾性裄丈(cm)83特性ロゴ入りラインテープ、絞りスピンドル、ロゴ入りコードエンド、カンガルーポケット ( 野帳が入る )、ミニポケット、袖ペン差し、シリコンワッペン材質(ファスナー)樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする