大阪魂
鍛造蝶ナット(1種)(ウィット)(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(60個)
1箱(100個)
1箱(10個)
1箱(15個)
1箱(200個)
1箱(400個)
1箱(40個)
1箱(60個)
ねじの呼び
W1/2
W1
W1/2
W1/4
W3/4
W3/8
W5/16
W5/8
山数
12
10
11
12
16
18
20
8
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(60個)
注文コード
44848456
品番
1/2
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
W1/2
材質
ステンレス
山数
12
寸法D(mm)
60