大阪魂
鍛造蝶ナット(1種)(ウィット)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(40個)
1箱(100個)
1箱(15個)
1箱(200個)
1箱(400個)
1箱(40個)
1箱(60個)
ねじの呼び
W5/8
W1/2
W1/4
W3/4
W3/8
W5/16
W5/8
山数
11
10
11
12
16
18
20
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(40個)
注文コード
44848535
品番
5/8
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
W5/8
材質
鉄
山数
11
表面処理
3価ホワイト
寸法D(mm)
70
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。