大阪魂
鍛造蝶ナット(1種)(ウィット)(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(40個)
1箱(15個)
1箱(40個)
ねじの呼び
W5/8
W3/4
W5/8
山数
11
10
11
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(40個)
注文コード
44848605
品番
5/8
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
W5/8
材質
鉄
山数
11
表面処理
ユニクロ
寸法D(mm)
70