大阪魂
鍛造蝶ナット(1種)(ウィット)(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(10個)
1箱(15個)
1箱(40個)
ねじの呼び
W1
W3/4
W5/8
山数
8
10
11
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
44848623
品番
1"
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
W1
材質
鉄
山数
8
表面処理
ユニクロ
寸法D(mm)
112