大阪魂
鍛造蝶ナット(1種)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(15個)
1箱(15個)
1箱(40個)
1箱(60個)
1箱(200個)
ねじの呼び
M20
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M8
ねじピッチ
2.5
1.75
2
2.5
1.25
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(15個)
注文コード
44848867
品番
M20
販売価格(税込)
¥56,078
販売価格(税別)
¥
50,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M20
材質
鉄
ねじピッチ
2.5
表面処理
3価ホワイト
寸法H(mm)
46
寸法A(mm)
34
寸法D(mm)
90
寸法B(mm)
約28
寸法C(mm)
23
寸法G1(mm)
9
寸法G2(mm)
11
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。