曜日別特売
M12 鍛造蝶ナット(1種)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 44849305

鍛造蝶ナット(1種)(鉄/ユニクロ)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(60個)
ねじの呼びM12
ねじピッチ1.75
内容量1箱(60個)注文コード44849305品番M12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼びM12材質ねじピッチ1.75表面処理ユニクロ寸法H(mm)29寸法A(mm)22寸法D(mm)60寸法B(mm)約18寸法C(mm)16寸法G1(mm)7寸法G2(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1713:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする