大阪魂
鍛造蝶ナット(1種)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(15個)
1箱(200個)
1箱(400個)
1箱(40個)
1箱(60個)
ねじの呼び
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M6
M8
ねじピッチ
1.25
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
44849357
品番
M8
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
表面処理
亜鉛黒
寸法H(mm)
21
寸法A(mm)
14
寸法D(mm)
40
寸法B(mm)
約12
寸法C(mm)
11
寸法G1(mm)
4.5
寸法G2(mm)
5.5