大阪魂
鍛造蝶ナット(1種)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(40個)
1箱(100個)
1箱(15個)
1箱(200個)
1箱(400個)
1箱(40個)
1箱(60個)
ねじの呼び
M16
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M6
M8
ねじピッチ
2
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(40個)
注文コード
44849393
品番
M16
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
材質
鉄
ねじピッチ
2
表面処理
亜鉛黒
寸法H(mm)
34
寸法A(mm)
26
寸法D(mm)
70
寸法B(mm)
約22
寸法C(mm)
17
寸法G1(mm)
8
寸法G2(mm)
9