大阪魂
鍛造蝶ナット(1種)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(10個)
1箱(100個)
1箱(15個)
1箱(200個)
1箱(400個)
1箱(40個)
1箱(60個)
ねじの呼び
M24
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M6
M8
ねじピッチ
3
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
44849436
品番
M24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M24
材質
鉄
ねじピッチ
3
表面処理
亜鉛黒
寸法H(mm)
56
寸法A(mm)
43
寸法D(mm)
112
寸法B(mm)
約36
寸法C(mm)
23
寸法G1(mm)
11
寸法G2(mm)
13