大阪魂
鍛造蝶ナット(1種)(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(400個)
1箱(15個)
1箱(200個)
1箱(400個)
1箱(40個)
1箱(100個)
1箱(60個)
ねじの呼び
M6
M16
M18
M22
M6
M8
M10
M12
M20
ねじピッチ
1
1
1.25
2
2.5
1.5
1.75
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
44849445
品番
M6
販売価格(税込)
¥340,780
販売価格(税別)
¥
309,800
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
材質
鉄
ねじピッチ
1
表面処理
生地
寸法H(mm)
18
寸法A(mm)
10.5
寸法D(mm)
32
寸法B(mm)
約9
寸法C(mm)
11
寸法G1(mm)
4
寸法G2(mm)
5