大阪魂
冷間蝶ナット(1種)(鉄/グリーンクロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(50個)
1箱(100個)
1箱(200個)
1箱(450個)
1箱(50個)
1箱(60個)
ねじの呼び
M16
M10
M12
M16
M6
M8
ねじピッチ
2
1
1.25
1.5
1.75
2
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
44850285
品番
M16
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
材質
鉄
ねじピッチ
2
表面処理
グリーンクロメート
寸法H(mm)
30
規格
1種
寸法A(mm)
22
寸法D(mm)
60
寸法B(mm)
18
寸法C(mm)
12