大阪魂
冷間蝶ナット(Hタイプ)(ウィット)(鉄/グリーンクロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(700個)
1箱(120個)
1箱(250個)
1箱(450個)
1箱(700個)
ねじの呼び
W 3/16
W 1/4
W 3/16
W 3/8
W 5/16
山数
24
16
18
20
24
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(700個)
注文コード
44850626
品番
3/16
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
W 3/16
材質
鉄
山数
24
表面処理
グリーンクロメート
タイプ
Hタイプ
寸法H(mm)
13
寸法A(mm)
10
寸法D(mm)
27
寸法B(mm)
7
寸法C(mm)
4.5
寸法G1(mm)
4
寸法G2(mm)
5