大阪魂
冷間蝶ナット(Rタイプ)(ウィット)(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1300個)
1箱(120個)
1箱(1300個)
1箱(250個)
1箱(450個)
1箱(700個)
ねじの呼び
W 3/16
W 3/16
W 3/8
W 5/16
W1/2
W1/4
山数
24
12
16
18
20
24
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(1300個)
注文コード
44851597
品番
3/16
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
W 3/16
材質
鉄
山数
24
表面処理
ニッケル
タイプ
Rタイプ
寸法H(mm)
11
寸法A(mm)
8
寸法D(mm)
21
寸法B(mm)
6
寸法C(mm)
4
寸法G1(mm)
3.5
寸法G2(mm)
4.5